谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
MSSメタルソー(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
300
刃厚(mm)
2.5
内径(Φmm)
31.8
注文コード
39380776
品番
M300X25X318X4
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃厚・内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
300
内径(Φmm)
31.8
刃厚(mm)
2.5
トラスコ品番
104-6071
質量(kg)
1.4
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
ピッチ(mm)
4
ピンホール芯間(mm)
50
ピンホール個数
2
ピンホール径(Φmm)
9
適合メーカー
大同興業用