谷テック
谷テックの カッター・メタルソー
谷テックの メタルソー
MSSメタルソー(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
370
刃厚(mm)
2.5
内径(Φmm)
50
注文コード
39380828
品番
M370X25X50X4
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・刃厚・内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
370
内径(Φmm)
50
刃厚(mm)
2.5
トラスコ品番
129-2170
質量(kg)
2.2
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
ピッチ(mm)
4
ピンホール芯間(mm)
80
ピンホール個数
4
ピンホール径(Φmm)
15
適合メーカー
大同興業用