MAT230A ピグ マットヘビーウェイト ピグ 39380898 MAT230A ピグ マットヘビーウェイト ピグ 39380898 MAT230A ピグ マットヘビーウェイト ピグ 39380898

ピグ マットヘビーウェイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39380898 品番MAT230A
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。(吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。)。油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレーです。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。

用途オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム管などの下に。 トラスコ品番375-0396 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)760 厚さ(mm)3 質量(kg)13.6 グレー 長さ(m)45 吸油量(L/巻)150.5
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする