ピグ
ピグの 液体吸収材・処理剤
ピグの ロールタイプ油吸収材
ピグ マットヘビーウェイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39380907
品番
MAT251A
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
吸収性・耐久性・耐摩耗性に優れています。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。ミシン目入りで、簡単にカットすることができます。
用途
オイル・水・溶剤用。
トラスコ品番
364-6831
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
3.7
縦(mm)
250
横(mm)
330
吸収量(L/箱)
36.2