ピグ
ポリバックピグ エレファントマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
39380916
品番
MAT270A
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
色
グレー
材質
表:ポリプロピレン(PP)、ポリエステル(PE)、裏:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
364-6840
幅(mm)
790
質量(kg)
9.9
長さ(m)
30
吸油量(L/巻)
54.9