MAT284A フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ 39380925 MAT284A フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ 39380925 MAT284A フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ 39380925

フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39380925 品番MAT284A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番364-6858 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)410 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 長さ(m)24 吸油量(L/巻)35.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39380925 MAT284A 40852332 MAT284A フォーインワンピグ(R)マット ピグ フォーインワンピグ(R)マット ピグ 1巻 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする