MAT301A ハズマットピグ マット ピグ 39380934 MAT301A ハズマットピグ マット ピグ 39380934

ハズマットピグ マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード39380934 品番MAT301A
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番364-6866 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 質量(kg)8.2 縦(mm)380 横(mm)510 吸収量(L/箱)83.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする