MAT310A ハズマットピグ マット ピグ 39380943

ハズマットピグ マット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50枚) 注文コード39380943 品番MAT310A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番406-0865 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3 質量(kg)4.1 縦(mm)380 横(mm)510 吸収量(L/箱)41.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39380943 MAT310A 33512026 MAT310A ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り) ピグ 1箱(50枚) 23,980 税込26,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする