ピグ
ピグの 液体吸収材・処理剤
ピグの シートタイプ吸収材
ハズマットピグ マット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39380959
品番
MAT351A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
406-0873
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
3.7
縦(mm)
250
横(mm)
330
吸収量(L/箱)
36.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39380959
MAT351A
33512105
MAT351A
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ボックス)
ピグ
1箱(100枚)
¥
23,980
税込
¥
26,378
注文コードが変更になりました