MAT484A 油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ 39380977 MAT484A 油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ 39380977 MAT484A 油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入 ピグ 39380977

油専用フォーインワンピグ マットディスペンサー箱入

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39380977 品番MAT484A
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
トラスコ品番364-6891 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)410 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 長さ(m)24 吸油量(L/巻)35.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする