アインツ
ミニシリンダー・MCD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
115-6605
115-6605
115-6606
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39380986
品番
MCD1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
トラスコ品番
115-6605
ストローク(mm)
10
幅(mm)
48
高さ(mm)
28
質量(g)
65
奥行(mm)
45