三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
2枚刃エムスターエンドミル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39381711
品番
MS2MSD0450
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
有効長(mm)
9
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
657-7610
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった