N01892-301 吸着金具アタッチヘッド アインツ 39381939

N01892-301 吸着金具アタッチヘッド アインツ 39381939
N01892-301 吸着金具アタッチヘッド アインツ 39381939

吸着金具アタッチヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番115-7190
内容量1個注文コード39381939品番N01892-301
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
高さ(mm)16.5タイプスモール用径(Φmm)13.9接続ねじM5質量(g)7.8トラスコ品番115-7190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする