※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2枚刃MSTARエンドミル(L)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39382016 品番 MS2LSD0150
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
有効長(mm)6 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 刃数2 トラスコ品番657-7385 刃径(Φmm)1.5 材質極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
穴加工に使用。
有限会社舞鶴鉄工所 様

現場より三菱マテリアルのをと指定してきました。次回も購入予定です。使い勝手がが良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする