カネミツ
NS標準プーリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
溝数
2
データム径(mm)
54.5
注文コード
39382079
品番
NS2.5XA2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
溝数・データム径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
2
トラスコ品番
385-4485
幅(mm)
36
質量(kg)
0.8
下穴径(Φmm)
9
データム径(mm)
54.5
図面番号
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39382079
NS2.5XA2
22346916
NS2.5XA2
NS標準プーリー
カネミツ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39382079
NS2.5XA2
39413351
2.5×A2
NS 標準 Vプーリー A-2
カネミツ
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました