※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
2枚刃MSTARエンドミル(L)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39382086
品番
MS2LSD0800
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
有効長(mm)
32
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃数
2
トラスコ品番
657-7458
刃径(Φmm)
8
材質
極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった