※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39382314
品番
MS2ESD0500L35S05
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
有効長(mm)
5
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
5
刃数
2
トラスコ品番
657-7156
刃径(Φmm)
5
材質
極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった