※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
有効長(mm)
6
注文コード
39382332
品番
MS2ESD0600L35S06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
刃径・シャンク径・有効長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
6
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
657-7172
刃径(Φmm)
6
材質
極超微粒子超硬
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった