NS5.5BETAXB2 NS標準プーリー カネミツ 39382359

NS5.5BETAXB2 NS標準プーリー カネミツ 39382359
NS5.5BETAXB2 NS標準プーリー カネミツ 39382359

NS標準プーリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個溝数2データム径(mm)128.7注文コード39382359品番NS5.5BETAXB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ねずみ鋳鉄溝数2トラスコ品番385-4779幅(mm)44質量(kg)2.5下穴径(Φmm)12データム径(mm)128.7図面番号4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする