カネミツ
NS標準プーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
溝数
1
データム径(mm)
141.4
注文コード
39382526
品番
NS6XB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
溝数・データム径
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねずみ鋳鉄
溝数
1
トラスコ品番
385-4949
幅(mm)
24
質量(kg)
1.6
下穴径(Φmm)
9
データム径(mm)
141.4
図面番号
3