※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMコート超硬スクエアエンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39382716 品番 HMS6100-3000
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥10,560
販売価格(税別)
9,600

浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数6 刃径(Φmm)10 刃長(mm)30 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)10 用途高硬度・焼き入れ鋼用 トラスコ品番394-8897 質量(g)884 表面処理HARDMAX RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37270816
2014-04-28
用途:
壊れた鍵のパーツ作りの時

今まで使用したエンドミルの中で最も良く削れるのでは。これだけの品質ならば値段も気になりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする