※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
HMコート超硬スクエアエンドミル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39382725
品番
HMS6120-3600
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥13,411
販売価格(税別)
¥
12,192
バスケットに入れる
浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
刃数
6
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
36
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
12
用途
高硬度・焼き入れ鋼用
トラスコ品番
394-8901
質量(g)
884
表面処理
HARDMAX
RoHS指令(10物質対応)
対応