日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
キー付耐候プラボックス(屋根あり)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39382806
品番
OPK12-1525A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
87
基板寸法(縦×横)(mm)
160×90
材質
AAS樹脂
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
トラスコ品番
423-1201
質量(kg)
0.66
高さ(mm)
250
奥行(mm)
120
間口(mm)
150
基板厚(mm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39382806
OPK12-1525A
45497191
OPK12-1525A
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業
1台
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました