※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
キー付耐候プラボックス(屋根あり)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39382815
品番
OPK14-23A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
110
基板寸法(縦×横)(mm)
210×140
材質
AAS樹脂
色
Nホワイトグレー色(N8.5)
トラスコ品番
423-1210
質量(kg)
1
高さ(mm)
300
奥行(mm)
140
間口(mm)
200
基板厚(mm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39382815
OPK14-23A
45497207
OPK14-23A
OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付)
日東工業
1台
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました