OPK16-254A キー付耐候プラボックス(屋根あり) 日東工業 39382833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キー付耐候プラボックス(屋根あり)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39382833 品番OPK16-254A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,450
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)130 基板寸法(縦×横)(mm)310×190 材質AAS樹脂 Nホワイトグレー色(N8.5) トラスコ品番423-1236 質量(kg)2 高さ(mm)400 奥行(mm)160 間口(mm)250 基板厚(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39382833 OPK16-254A 45497225 OPK16-254A OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業 OPK-A キー付耐候プラボックス(屋根付) 日東工業 1台 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする