※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
12
刃数
4
注文コード
39382847
品番
DCES40301200
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥13,728
販売価格(税別)
¥
12,480
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
4
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
12
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
394-8064
質量(g)
884
RoHS指令(10物質対応)
対応