※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UTコート高能率超硬エンドミル CFB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39383066 品番 CFB30150225
参考基準価格(税別)¥6,890 販売価格(税込) ¥3,638
販売価格(税別)
3,307

加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃

材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数3 刃径(Φmm)1.5 刃長(mm)2.25 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用 トラスコ品番394-7947 質量(g)884 表面処理UT コーナーR(mm)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする