※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
3
刃数
2
注文コード
39383504
品番
DCLS2015100
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥8,448
販売価格(税別)
¥
7,680
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
3
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
394-8307
質量(g)
884
表面処理
DIA
首下長(mm)
10
首径d1(Φmm)
1.44
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応