※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
刃数
2
注文コード
39383671
品番
DCLS2040210
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥10,560
販売価格(税別)
¥
9,600
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
4
刃長(mm)
8
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
394-8404
質量(g)
884
表面処理
DIA
首下長(mm)
21
首径d1(Φmm)
3.9
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応