※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
刃数
2
注文コード
39383705
品番
DCLS2060420
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥12,144
販売価格(税別)
¥
11,040
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
密着性の高いコーティングで長寿命を実現
材質
微粒子超硬合金(MG)
刃数
2
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
12
全長(mm)
80
シャンク径(Φmm)
6
用途
グラファイト加工用
トラスコ品番
394-8439
質量(g)
884
表面処理
DIA
首下長(mm)
42
首径d1(Φmm)
5.7
シャンクテーパ角Bta(°)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応