PCS形プラボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39383786 品番PCS-1H30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は外形寸法・保護等級など18種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)57 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) トラスコ品番391-9668 質量(kg)0.2 高さ(mm)110 奥行(mm)65 間口(mm)80 穴寸法(Φmm)カバー:30×1、ボディー(底面):22×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39383786 PCS-1H30 39438892 PCS-1H30 PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業 PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ 日東工業 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする