日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の プラボックス
日東工業の プラボックス本体
PCS形プラボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39383804
品番
PCS-2H30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,350
この商品は
外形寸法・保護等級
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
有効深さ(mm)
57
材質
PC+PBT樹脂
色
ライトベージュ色(5Y7/1)
トラスコ品番
391-9684
質量(kg)
0.24
高さ(mm)
140
奥行(mm)
65
間口(mm)
80
穴寸法(Φmm)
カバー:30×2、ボディー(底面):22×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39383804
PCS-2H30
39438917
PCS-2H30
PCS形プラボックス Φ30穴加工タイプ
日東工業
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました