PCS形プラボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39383829 品番 PCS-3H30
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
有効深さ(mm)57 材質ボデー:PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) トラスコ品番391-9706 質量(kg)0.28 高さ(mm)170 間口(mm)80 保護等級- 材質(カバー)PC+PBT樹脂 難燃性5VA 設置場所- 穴寸法(Φmm)カバー:30×3、ボディー(底面):22×1 扉形式ねじ止め式(樹脂製) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)80×170×65 ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする