※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS7-0811 PCS形プラボックス 日東工業 39383856 PCS7-0811 PCS形プラボックス 日東工業 39383856

PCS形プラボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39383856 品番PCS7-0811
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は外形寸法・保護等級など18種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)57 材質PC+PBT樹脂 ライトベージュ色(5Y7/1) トラスコ品番391-9731 質量(kg)0.2 高さ(mm)110 奥行(mm)65 間口(mm)80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39383856 PCS7-0811 39438962 PCS7-0811 PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業 PCS形プラボックス 穴加工なしタイプ 日東工業 1個 1,798
欠品中
税込1,978
注文コードが変更になりました
39383856 PCS7-0811 22347108 PCS7-0811 PCS形プラボックス 日東工業 PCS形プラボックス 日東工業 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする