PE10M グリッププライヤー SHT 39383978 PE10M グリッププライヤー SHT 39383978 PE10M グリッププライヤー SHT 39383978

グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39383978 品番 PE10M
参考基準価格(税別)¥7,464 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
最大口開き(mm)35〜70 トラスコ品番114-8833 材質スチール 全長(mm)254 質量(kg)0.8 締圧力(kN)40.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする