SHT
SHTの バイス/クランプ/ハンドプレス
SHTの クランプ
SHTの その他クランプ
グリッププライヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39383987
品番
PE6M
参考基準価格(税別)
¥5,778
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最大口開き(mm)
25〜44
トラスコ品番
114-8832
材質
スチール
全長(mm)
165
質量(kg)
0.2
締圧力(kN)
22.3