OKUTANI
OKUTANIの 金属素材
OKUTANIの 鉄/鋼
OKUTANIの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39384023
品番
PM-SPC-T1.00+-914X914
参考基準価格(税別)
¥17,778
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
鉄(SPCC-SD)
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
○十
トラスコ品番
856-1506
質量(kg)
4.6
配列
千鳥