※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKUTANI
OKUTANIの 金属素材
OKUTANIの 鉄/鋼
OKUTANIの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39384066
品番
PM-SPC-T1.0D5P8-914X914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
鉄(SPCC-SD)
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
8
トラスコ品番
856-1516
質量(kg)
4.3
配列
60°千鳥