OKUTANI
OKUTANIの 金属素材
OKUTANIの 鉄/鋼
OKUTANIの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39384127
品番
PM-SPH-T1.6D3P5-914X914
参考基準価格(税別)
¥24,128
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄(SPHC-P)
厚さ(mm)
1.6
穴径(Φmm)
3
穴ピッチ(mm)
5
トラスコ品番
856-1513
質量(kg)
7.4
配列
60°千鳥