※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKUTANI
OKUTANIの 金属素材
OKUTANIの 鉄/鋼
OKUTANIの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39384136
品番
PM-SPH-T1.6D5P8-914X914
参考基準価格(税別)
¥22,858
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄(SPHC-P)
厚さ(mm)
1.6
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
8
トラスコ品番
856-1517
質量(kg)
6.8
配列
60°千鳥