※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKUTANI
OKUTANIの 金属素材
OKUTANIの 鉄/鋼
OKUTANIの 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
鉄パンチングメタル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39384249
品番
PM-SPH-T3.2D3P5-914X914
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
鉄(SPHC-P)
厚さ(mm)
3.2
穴径(Φmm)
3
穴ピッチ(mm)
5
トラスコ品番
856-1515
質量(kg)
14.7
配列
60°千鳥