東洋技研
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
適合
【中間板】PT-40用
注文コード
39384389
品番
PT-40L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26
この商品は
適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
3
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
長さ(mm)
41
幅(mm)
3
高さ(mm)
28
適合
【中間板】PT-40用
トラスコ品番
391-8882
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39384389
PT-40L2
22347196
PT-40L2
DINレール端子台
東洋技研
1枚
¥
26
税込
¥
29
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39384389
PT-40L2
39439644
PT-40L2
側板
東洋技研
1枚
¥
30
税込
¥
33
注文コードが変更になりました