東洋技研
DINレール端子台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
適合
【中間板】PT-90用
注文コード
39384425
品番
PT-90L
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55円となります。
参考基準価格(税別)
¥59
販売価格(税込)
¥57
販売価格(税別)
¥
52
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
6
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)
色
黒
長さ(mm)
64
幅(mm)
3
高さ(mm)
42
適合
【中間板】PT-90用
トラスコ品番
391-8921