※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂加工用超硬エンドミル

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.4 刃長(mm)2.8 シャンク径(Φmm)4 注文コード39384441 品番CPR20146
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥2,693
販売価格(税別)
2,448
この商品は刃径・刃長・シャンク径など123種類から選べます 他の種類を見る

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利

材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 刃径(Φmm)1.4 刃長(mm)2.8 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 用途樹脂加工用 トラスコ品番362-7306 質量(g)884 タイプシャープコーナー 被削材アルミ合金、銅、樹脂 表面処理ノンコート 首下長(mm)6 首径d1(Φmm)1.3 ねじれ角(°)30 シャンクテーパ角Bta(°)11 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09511381
2023-11-07
用途:
フライス加工

特に問題無し。耐久性も高いと思います。ゆえにいつ新調するか悩みます。

対象商品:
37237286
2018-07-30
用途:
樹脂加工の切削加工
製造業

数年前から使用しております。樹脂加工のエンドミルが中々見当たらなく
重宝しております。

対象商品:
37237347
2018-07-02
用途:
モデリングマシーンの替え刃として使用

信頼性のあるエンドミルだと思っています。刃の切れも満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする