曜日別特売
PTU-40L2 DINレール端子台 東洋技研 39384504

 

PTU-40L2 DINレール端子台 東洋技研 39384504
PTU-40L2 DINレール端子台 東洋技研 39384504

DINレール端子台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚適合【中間板】PTU-40用注文コード39384504品番PTU-40L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31
質量(g)3材質絶縁材樹脂(UL94V-0)長さ(mm)41幅(mm)3高さ(mm)33適合【中間板】PTU-40用トラスコ品番391-9021

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39384504PTU-40L222347257PTU-40L2PTU-40L2 DINレール端子台 東洋技研 22347257DINレール端子台東洋技研1枚
32
税込35
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
39384504PTU-40L239439705PTU-40L2PTU-40L2 端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型) 東洋技研 39439705端子台PTUシリーズ用側板(レール取付型)東洋技研1枚
33
税込36
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする