※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
39384511
品番
CXS4100300
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
15
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
用途
一般鋼用
トラスコ品番
396-7611
質量(g)
884
首下長(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応