CoroCut(R) QD 旋削加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード39384583 品番QD-NG-0300-0003-TF 1145
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途仕上げ トラスコ品番612-9650 被削材MPS 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTIALN+TIALN チップ厚さ(mm)3.1 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 寸法RE(mm)0.3 切刃数1 寸法CW(mm)3 寸法AN(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする