CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39384599 品番 QD-NH-0400-0002-CO 1125
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。

用途
突切り加工用
仕上げ
トラスコ品番612-9803 被削材PMS 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 寸法RE(mm)0.2 切刃数1 寸法CW(mm)4 寸法AN(mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする