CoroCut(R) QD 突切り加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 39384608 品番 QD-NH-0400-0004-CM 1125
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コロカットQDチップ。
レールロックで高いクランプ剛性。
1コーナ仕様。

用途
突切り加工用
中切削
トラスコ品番820-4054 被削材PM 勝手なし 切削幅(mm)4 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする