DLCAZS3030090 アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール 39384685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)3刃長(mm)6シャンク径(Φmm)6注文コード39384685品番DLCAZS3030090
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,907
販売価格(税別)
3,552

ドリリングもできる高能率アルミ加工用

用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理DLC刃数3刃径(Φmm)3刃長(mm)6全長(mm)70シャンク径(Φmm)6トラスコ品番394-8498質量(g)884首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする